8inchステンレスベントノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57331584 品番SP80BN
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)217 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)8 タイプステンレスノーズ 厚さ(mm)15 用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適 仕様落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4341 材質ステンレス 質量(g)292
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする