KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
9inchステンレスロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331593
品番
SP90LN
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
223
先端形状
ロングノーズ
サイズ(inch)
9
タイプ
ステンレスロングノーズ
厚さ(mm)
24
用途
奥行のある作業場所に最適
トラスコ品番
818-4336
材質
ステンレス
質量(g)
278
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。