頑丈&安全設計の2段パイプベッド WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57331709 品番IW-2200WH
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥67,538
販売価格(税別)
61,398

シンプルなデザインが、どんなお部屋にも合う二段ベッドです。
大人でも安心して使用できる、各段の耐荷重は300kgです。
大人、子供、学生寮など、幅広い年齢層やシーンに対応しています。
床面には20枚の桟フレームを使用し、しっかりと体を支え、心地よい眠りをサポートします。
梯子は足が痛くなりにくい幅広でフラットな形状です。
マットレスの厚みに配慮した高めのサイドガードで、動きが活発なお子様も安心です。
上下分割が可能で、二段ベッドだけでなく、キングベッドやシングルベッドとしても使用できます。
床面の高さを調節することで、収納スペースを有効活用できます。
フレーム部分はハンガーラックとしても活用でき、様々な収納に便利です。

寸法(mm)(床面)2段ベッド使用時:9750×1972、キングベッド使用時:1945×1972 床面高さ(mm)260(205)/315(260) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段ベッド使用時:1014×2086×1550、キングベッド使用時:2053×2086×705、シングルベッド使用時:1014×2086×705 アズワン品番69-6999-14
注意
※高さ2段階調節可/()内は床下有効内寸
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする