センジョー
センジョーの 救急・救助用品
センジョーの その他救急・救助用品
人工呼吸用マウスシート レサコRN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57331770
品番
103-00
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
材質
マウスピース/PP(ポリプロピレン)、一方向弁/シリコンゴム、シート/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
マウスピース:40×18×3
シートサイズ(mm)
210×200
収納時寸法(mm)
70×50×3
アズワン品番
8-8514-11