※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB200S1 アルミ角パイプ アルインコ 57331785 FB200S1 アルミ角パイプ アルインコ 57331785

アルミ角パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)1000 注文コード57331785 品番FB200S1
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は寸法・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 トラスコ品番849-4583 質量(kg)0.09 用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 艶消しシルバー 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5005-51
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57332074
2024-08-19
用途:
看板の材料

何度もリピートしていますがロットによって切り口のバリ取りが不完全

1人が参考にしています
対象商品:
57332013
2022-10-13
用途:
ポリカーボネイトパネルの抑え
京都ハウスメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

反りがなくせいどがよかった 加工も容易で作業効率が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
57332074
2018-06-27
用途:
放熱フィンとして
製造業

輸送に問題なかったが、メーカー発送なので、モノタロウの送料無料の対象外だった。製品自体は問題なし。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする