KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955

KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955
KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955
KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955
KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955
KTT-1 吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入 谷口松雄堂 57331955

吊り飾り 手作りセット なつまつり 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード57331955品番KTT-1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

なつまつり
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり、貼る位置を変えたりすることで、表現豊かな吊り飾りができます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。また、英語バージョンも入っているので、外国の方にも楽しんでいただけます。

セット内容リース、部品(1セット分)、説明書材質【リース 紙】折紙:和紙、紐:レーヨン、スパンコール:PET、ボールチェーン:スチール寸法(mm)【リース】110×110 / 60×60アズワン品番69-9083-69工作時間30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする