吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード57331971 品番KTT-2
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ひまわりとすいか
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり、貼る位置を変えたりすることで、表現豊かな吊り飾りができます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。また、英語バージョンも入っているので、外国の方にも楽しんでいただけます。

セット内容リース、部品(1セット分)、説明書 材質【リース 紙】折紙:和紙、紐:レーヨン、スパンコール:PET、ボールチェーン:スチール 寸法(mm)【リース】110×110 / 60×60 アズワン品番69-9083-70 工作時間30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする