骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57331998 品番-
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,376
販売価格(税別)
3,978

整骨院長に監修していただいたクッションです。
前後を入れ替えて選べる2つの使い方
自然にフィットする座り心地。
座ると自然に骨盤が立つ姿勢に。
(低反発タイプ)柔らかく、ゆっくり沈み込む低反発素材を使用。
洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。
中身は洗えません。ご注意ください。

材質【表面】ポリエステル100%【側面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%(滑り止め加工)【詰め物】ウレタンフォーム アズワン品番69-6419-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする