曜日別特売
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007

- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007
- 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 57332007

骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57332007品番-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,376
販売価格(税別)
3,978

整骨院長に監修していただいたクッションです。
前後を入れ替えて選べる2つの使い方
自然にフィットする座り心地。
座ると自然に骨盤が立つ姿勢に。
(高反発タイプ)はずむ感触で沈み込み過ぎない高反発素材を使用。
洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。
中身は洗えません。ご注意ください。

材質【表面】ポリエステル100%【側面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%(滑り止め加工)【詰め物】ウレタンフォームアズワン品番69-6419-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする