HP302SS アルミ角パイプ アルインコ 57332074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP302SS アルミ角パイプ アルインコ 57332074
HP302SS アルミ角パイプ アルインコ 57332074

アルミ角パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)1000注文コード57332074品番HP302SS
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5トラスコ品番849-5285質量(kg)0.46材質アルミ、A6063S T5シルバー表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5012-36
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57332074
2024-08-19
用途: 看板の材料

何度もリピートしていますがロットによって切り口のバリ取りが不完全

1が参考にしています
対象商品 : 57332013
2022-10-13
用途: ポリカーボネイトパネルの抑え
京都ハウスメンテナンス株式会社建設業・工事業

反りがなくせいどがよかった 加工も容易で作業効率が良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 57332074
2018-06-27
用途: 放熱フィンとして
製造業

輸送に問題なかったが、メーカー発送なので、モノタロウの送料無料の対象外だった。製品自体は問題なし。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする