EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯磨き用品
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯ブラシ
仕上げ歯ブラシ 2本セット 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
57332156
品番
KJ1254
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,542
販売価格(税別)
¥
5,038
バスケットに入れる
仕様
電子レンジ×、煮沸消毒×、薬液消毒×、紫外線消毒○
材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度/60℃)、ブラシ/PBT(耐熱温度/60℃)
質量(g)
8
シリーズ
EDISONmama
硬さ
やわらかめ
本体サイズ(mm)
12×16×149
対象
6ヶ月頃〜
アズワン品番
69-6282-35
入数(個)
内箱/外箱:12/120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000