廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57332179
品番
ESF-2608E
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2.6
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応