EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯磨き用品
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯ブラシ
仕上げ歯ブラシプレミアム すごふわ ホワイト 10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
57332269
品番
KJ1273
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
電子レンジ×、食器洗浄機・乾燥機×、煮沸消毒×、薬液消毒×
材質
本体/ポリプロピレン、ブラシ/飽和ポリエステル樹脂(PBT)(耐熱温度/100℃)
色
ホワイト
質量(g)
12
シリーズ
EDISONmama
硬さ
やわらかめ
本体サイズ(mm)
18×10×150
対象
6ヶ月頃〜
アズワン品番
69-6282-36
入数(個)
内箱/外箱:10/120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000