廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
タッピンネジ用ジュラコン(R) スペーサー(六角) / TCS RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
10
呼び径
2.6用
注文コード
57332328
品番
TCS-2610
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・呼び径
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
寸法L(mm)
10
呼び径
2.6用
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
関連部品
鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応