※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57332354
品番
FB210B1
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
849-4611
質量(kg)
0.82
材質
アルミ、A6063S T5
色
艶消しブロンズ
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-8518-93
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600