KINDCARE
KINDCAREの 衣服関連
KINDCAREの 衣類 利用者用
KINDCAREの ボトムス 利用者用
両脇逆開ファスナーパンツ ブラック L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57332375
品番
CH050722A06
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,498
販売価格(税別)
¥
14,998
バスケットに入れる
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。
両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。
ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。
脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
63
ウエスト(cm)
77〜85
アズワン品番
7-1916-13
素材
ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000