両脇逆開ファスナーパンツ ブラック M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57332391 品番CH050722A05
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,498
販売価格(税別)
14,998

あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。
両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。
ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。
脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。

ブラック サイズM 股下(cm)63 ウエスト(cm)69〜77 アズワン品番7-1916-12 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする