タッピンネジ用ジュラコン(R) スペーサー(六角) / TCS RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)17 呼び径2.6用 注文コード57332398 品番TCS-2617
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法L・呼び径67種類から選べます 他の種類を見る
材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 寸法L(mm)17 呼び径2.6用 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする