ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 計測・測定機器
ナビス(アズワン)の 身長計
乳幼児身長計 100cm仕様 ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57332445
品番
BS-100B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,798
販売価格(税別)
¥
17,998
バスケットに入れる
目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。
乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質
ポリ合板ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)
1050×270×140
質量(kg)
4
色
ブルー
測定範囲(mm)
0〜1000
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-815-01