※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB107N アルミ角パイプ 生地 アルインコ 57332512 FB107N アルミ角パイプ 生地 アルインコ 57332512

アルミ角パイプ 生地

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57332512 品番 FB107N
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で加工性がすぐれた角パイプ

寸法(縦×横)(mm)25×25 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-4422 材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)1.52 生地
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57332607
2024-12-26
用途:
カーポートに使いました
建設業・工事業

使い勝手がいい、軽い、強い 垂木より高額だけども長い目でみれば間違いないです。

2024-11-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

対象商品:
57333194
2024-03-08
用途:
外構での柱として。
クリーンハウス陽気屋 様 (サービス業)

見た目もキレイで、丈夫な物を探してましたので、軽くてせこうしやすかったです。

2022-11-10
用途:
工場の棚製作
エモリ国際株式会社 様 (サービス業)

強度を含め、商品的に全く問題なし。
あとは価格ですが、割引時や他のクーポンと合わせればお買い得。

2人が参考にしています
対象商品:
57332844
2023-01-24
用途:
酒蔵での木材の代わり
鈴木鉄工所 様 (建設業・工事業)

何より軽いです。鉄鋼材と違い角がRではありません。
端部に樹脂キャップ付けて使用してます

対象商品:
57332704
2020-06-22
用途:
窓枠、ガラスの設置時に押縁として
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

以前から使っており、ビス穴等の加工がしやすい。素材として安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
57333002
2020-03-06
用途:
塀の柱として使用
有限会社友起創業 様 (建設業・工事業)

既存の木製柱が腐ってしまったので、腐らない事また加工しやすい事を条件にアルミを選びました。通常のチップソーでキレイにカット出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
57333002
2017-10-02
用途:
トラック荷台のアオリ自作
農・林・水産業

トラック荷台アオリの枠として使用しました。
強度も十分で、軽くて丈夫なアオリができました。
50mm角・厚さ2.5mmの場合、市販の垂木45mm角材を
中に入れる事で、更に強度・架装性が増し便利でした。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4693:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする