VC工業
VC工業の 脱脂綿・綿球・綿棒
VC工業の 綿棒
両面綿棒1本包装 1箱 10000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
57332515
品番
2974003
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,598
販売価格(税別)
¥
35,998
バスケットに入れる
1本ずつ個別包装された綿棒で、いつでも清潔に使用できます。
化粧直しや耳掃除、細かなケアにぴったりです。
外出先でも安心して使える便利なアイテムで、持ち運びにも適しています。
材質
包材:OP
寸法(mm)
包材:幅10×長さ95
色
包材:白
材質(本体)
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
本体サイズ(mm)
長さ75・先端直径2.5丸
アズワン品番
60-0546-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000