サンカ
サンカの 計測・測定機器
サンカの その他測定機器
健脚くん
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57332619
品番
T.K.K.3371
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,998
販売価格(税別)
¥
419,998
バスケットに入れる
椅子からの立ち上がり動作による脚力と体重を測定し、自身の体重の何倍の脚力が発揮されるかを測定します。
脚筋力を日常活動で一般的に行われている「椅子から立ち上がる」という動作で測定します。
付属品
ACアダプター
質量(kg)
プレート/約5.85、表示器/0.2(電池含む)、最大:150
電源
単3乾電池2本、ACアダプター
表示
測定3回のうち1番大きな「立ち上がり力」(※立ち上がり力=脚力/体重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート/約310×305×35、表示器/約148×90×25
アズワン品番
69-8551-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000