患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・アップルグリーン

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57332768 品番TD-PB13SL-Z
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,698
販売価格(税別)
66,998

背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。
円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。

仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム 寸法(mm)脚部Φ410×H665〜845(座高455〜635) 機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚 アズワン品番68-9781-51 座面径(Φmm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする