材質水、レモングラス葉水、グルセリン、プロパンジオール、スイゼンジノリ多糖体、水溶性プロテオグリカン、アセロラ果実エキス、ザクロ花エキス、ポリグルタミン酸、グリコシルトレハロース、加水分解ローヤルゼリータンパク、グリチルリチン酸2K、ビフィズス菌培養溶解質、イザヨイバラエキス、アロエベラ葉エキス、ダイズ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、エーデルワイスエキス、α-グルカンオリゴサッカリド、アルテア根エキス、オノニスエキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、セイヨウノコギリソウ花エキス、セージ葉エキス、セロリエキス、タチジャコウソウ花/葉/茎エキス、フキタンポポエキス、メリッサ葉エキス、クレアチン、オレンジフラワー水、加水分解水添デンプン、デキストリン、サピンヅストリホリアツス果実エキス、カプリルヒドロキサム酸、ヒドロキシアセトフェノン、PPG-75-PEG-300ヘキシレングリコール、PEG-150、ミリスタミドプロピルベタイン、尿素、EDTA-2Na、BG、クエン酸Na、クエン酸
内容量(mL)550
アズワン品番68-5081-48