LHL025 レバーホイスト モノタロウ 57332881 LHL025 レバーホイスト モノタロウ 57332881 LHL025 レバーホイスト モノタロウ 57332881

レバーホイスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57332881 品番LHL025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 質量(kg)2 寸法H(mm)233 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)98 寸法F(mm)28 寸法D(mm)157 寸法E(mm)21 表面処理メッキ 寸法B(mm)76 寸法C(mm)71 標準揚程(m)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1 手動力(N)270
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※人間の運搬および移動などには使用しないでください。
※設備機械などの一部として、製品を組み込んで使用しないでください。
※レバーホイストの使用に際し、法規上特段の規制はありませんが、レバーホイストの操作および使用を行う方は、安全作業のために玉掛け技能を受講されることを推奨します。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57332881 LHL025 25728746 OHLV-0.25UN オーエッチレバー オーエッチ工業 オーエッチレバー オーエッチ工業 1台 14,980 税込16,478 ナショナルブランドの相当品です
57332881 LHL025 34665583 SPU250kg スーパーレバー スリーエッチ スーパーレバー スリーエッチ 1台 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です
57332881 LHL025 08412835 TLH-025 レバーホイスト TRUSCO レバーホイスト TRUSCO 1台 13,980 税込15,378 ナショナルブランドの相当品です
57332881 LHL025 02131787 Y2-25 象印レバーY2 象印チェンブロック 象印レバーY2 象印チェンブロック 1台 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする