残りが見える除菌ウェットシート本体 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード57332908 品番7396ー3158
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548

残りが見えるから、詰め替えの交換時期を逃さずチェック!
ナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインでオフィスや自宅に馴染みます。

仕様本体 成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プロピレングリコール、ポリリジン、りんご抽出物 種別本体 寸法(mm)110×110×57(1個) 枚数50枚 シートサイズ(mm)150×160 アズワン品番68-9511-30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする