片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ピンク 1セット フレーム1個+替シールド3枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57332987 品番anfog-FS-P1-3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

片面くもり止め加工
わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。
長時間着用しても疲れにくい設計です。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
HMフェイスシールド(くもり止め加工なし)、HMアイシールドとフレームを共用できます。
日本製

セット内容フレーム1個+替シールド3枚 材質シールド/PET(くもり止め加工)、フレーム/ポリカーボネート 寸法(mm)シールド:W330×H190 ピンク サイズフリー 質量(g)26(フレームにシールド装着時) アズワン品番69-0327-70
関連資料:(1.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする