※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB113K アルミ角パイプ 40×40×2.0 アルインコ 57332993 FB113K アルミ角パイプ 40×40×2.0 アルインコ 57332993

アルミ角パイプ 40×40×2.0

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57332993 品番 FB113K
参考基準価格(税別)¥14,490 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法(縦×横)(mm)40×40 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 トラスコ品番849-4445 質量(kg)3.28 材質アルミ、A6063S T5 ブラック 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5004-30
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57332948
2022-04-11
用途:
玄関の「庇」の補強

特にない、期待したとおりの物だった
アルミなので錆などの腐食に耐えそうでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする