廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57333003
品番
TCR-311
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径
3用
寸法L(mm)
11
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
関連部品
鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト