※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB115BS アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコ 57333027 FB115BS アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコ 57333027

アルミ角パイプ 50x50x2.0

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57333027 品番 FB115BS
参考基準価格(税別)¥15,770 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)3650 厚さ(mm)2 トラスコ品番849-4451 質量(kg)3.79 材質アルミ、A6063S T5 ブロンズ(クリアー付) 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5004-35
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741645
2021-05-08
用途:
庇の母屋として。
株式会社土屋電気商会 様 (建設業・工事業)

きれいに梱包してあり、中身もまっさらでよかったです。カット商品もあるのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
26741627
2020-06-12
用途:
DIYデッキの根太
その他業種

ただ、置くだけの、特に加工等はしていません。
信頼できる強度だと思っています。

対象商品:
26741627
2019-06-21
用途:
不動産業

壁柱にしよう。
なかなか良いと思う。つーか普通。
コメント書きにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする