アルミ角パイプ角R2付V溝1本付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57333237 品番 HP303S
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.6 トラスコ品番849-5292 質量(kg)1.65 用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様角R2付、V溝1面に1本付 材質アルミ、A6063S T5 シルバー 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5012-43
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57333237
2022-11-04
用途:
屋外手すり取り付け支柱用

屋外の家庭菜園までの坂道に手すりを取り付けようと思いいろいろ検討した結果既製品でなく自作することにしました
さてどのようにしようと検討した結果本アルミパイプを埋め込み立てて金具を付けてとなり注文させていただきました
サイズ色具合満足です 穴を掘ったりコンクリートで固めたりと苦労しましたが何とか満足できる結果になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする