目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57333249 品番LEYEC1000SWH
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,981
販売価格(税別)
4,528

どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。
43〜47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。
輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。

付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS 質量(g)32 周波数(Hz)13500 最大出力(W)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22 入力5V1Aまで 充電時間2時間 動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなります モード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード 容量(A)3.7(500mA) アズワン品番69-8267-21 充電端子Type-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする