毛穴吸引 スポットクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57333285 品番EH-SC10-E
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥5,135
販売価格(税別)
4,668

小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ
毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント
1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ
2肌あたりに配慮し、しっかりケア
3用途にあわせて顔全体をケア

質量(g)85 電源乾電池式 連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2〜3回使用/室温20℃の場合) 電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6 アズワン品番69-5523-30 電源仕様【乾電池式】DC1.5V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする