アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57333307
品番
LB101S
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に2本付
トラスコ品番
849-5447
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
2.45
色
シルバークリアーなし
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5013-51
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません