※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ角R3付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57333325
品番
FB106SS
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
寸法(縦×横)(mm)
25×25
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
849-4417
質量(kg)
1.08
用途
構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R3付
材質
アルミ、A6063S T5
色
シルバー
表面処理
B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません