アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ角R付 生地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57333386
品番
FB103N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
寸法(縦×横)(mm)
19×25
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.2
仕様
角R5付
トラスコ品番
849-4397
材質
アルミ(A6063S T5)
質量(kg)
0.82
色
生地
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量14以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません