浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57333407 品番-
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

お風呂掃除で活躍する浴室清掃用具6点セットです。
磁石の力で浴室の壁にピタッと貼り付き、収納場所に困りません。

セット内容床洗いブラシ、床洗いブラシスペア、スミズミブラシ、水切りワイパー、浴槽洗い、浴槽洗いスペア:各1個 材質床洗いブラシ:ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン、スミズミブラシ:PET・ナイロン・ポリプロピレン、水切りワイパー:ポリプロピレン・合成ゴム、浴槽洗い:ポリプロピレン・アルミ、共通:ゴム磁石 適合品番sm@rt-SQA88、sm@rt-SP831 寸法(cm)床洗いブラシ:約幅7×奥行20×高さ8、床洗いブラシ(スペア):約幅7×奥行16×高さ2、スミズミブラシ:約幅2×奥行き22×高さ5、水切りワイパー:約幅22×奥行3×高さ21、浴槽洗い:約幅19×奥行14×高さ51〜69、浴槽洗い(スペア):約幅20×奥行14×高さ9 アズワン品番69-4735-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする