※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP206SL アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ 57333632 HP206SL アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ 57333632

アルミ不等辺アングル 10×15×1.5

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57333632 品番 HP206SL
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(縦×横)(mm)10×15 長さ(mm)3650 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-5251 幅(mm)10 用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)0.35 シルバー 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5012-14
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26742458
2023-10-17
用途:
外部用の木製引違い戸にアルミ網戸を設置するためのレールとして使用。

鴨居部分には15oを成にし、敷居部分は10oを成にして使用しました。
加工もしやすく効率的に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする