3/22より値下げ!現場を応援

空間消臭装置 WHITE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57333635 品番Ozon-O
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)
選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK
安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用
オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。
電源供給はUSB type-C!
モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置
空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。
利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等

WHITE 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0〜40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲〜95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-98 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする