※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA137N アルミ不等辺アングル 生地 アルインコ 57333693 FA137N アルミ不等辺アングル 生地 アルインコ 57333693

アルミ不等辺アングル 生地

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57333693 品番 FA137N
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量で加工性がすぐれたアングル。

寸法(縦×横)(mm)15×20 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-4206 材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)0.54 生地
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57333693
2023-05-29
用途:
ポリカ屋根補強

長尺物は通常、送料の方が高くつく代物ですが、適価で購入できました。

対象商品:
57334052
2022-06-30
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

アルミのアングルはどれも配送料がかかるが何個かまとめたら無料にならないものか。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
57334244
2018-12-12
用途:
サッシドア枠として

サッシのドア枠が切れて取れかかっていたので、応急処置でこの形材でカバーして取付し、ドアを吊った。色々なサイズがあるので助かった。梱包は薄い段ボールで巻いただけで来たので、もし薄い形材なら曲がっていたかも。素材自体は何の問題もなく加工もしやすかった。修理に使用するので、納品が早くて助かった。

対象商品:
57334244
2017-10-10
用途:
幅25 mmのL型として試料ホルダーに使用。
教育・研究機関

ものは大変良いです。必要なのが25 mmだったので、もっと短いものがあれば嬉しかった。せめて1 m。部屋が7Fなので運ぶのに苦労しました。当然エレベーターには乗らず。階段でも曲がり角を工夫しながらでないと通りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする