3/22より値下げ!現場を応援

採便管 BTB入り 1箱 100本×20袋入

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×100本) 注文コード57333836 品番600020
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

キャリーブレア培地入りの採便管です。

材質本体・軸/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ9×78、採便部:70 保存方法室温 アズワン品番69-3952-31 有効期限製造より13ヶ月
注意
※<font color="red">ポリカゼット袋に梱包</font>
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする