業務用おむつ交換台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57333915 品番G-006
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥148,498
販売価格(税別)
134,998

保育園や病院・商業施設、サービスエリアなどに長期間安心してご使用いただけます。
手前に向かって両サイドが低くなるデザインなのでおむつ替えの際に邪魔にならず、赤ちゃんにもお母さんにも嬉しい設計です。
寝台の全面は曲線になっていて当たっても痛くありません。
バッグなどの手荷物が置ける収納棚付きで、収納棚の高さは3段階に調節可能です。
寝台はクッション性に優れたウレタンを芯材に使用しています。
表面はビニールレザー張りなので汚れが付きにくくお手入れも簡単。アルコールや次亜塩素酸系の消毒液で消毒が可能。また長期間のご使用で汚れたり破損してしまった場合でも、本体から取り外して寝台部分だけの交換も可能です。
水平ではない場所への設置の際に、高さの調整が可能です。

仕様転落防止用ベルト付、高さ調節用アジャスター付、収納棚付、保証:PL保険加入済 材質フレーム/プリント化粧合板、寝台/ビニールレザー PVC(芯材/合板、ウレタン) 寸法(mm)620×760×935、寝台:510×760 高さ(mm)床(地面)から:約730 本体質量(kg)約29 アズワン品番68-9522-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする