ジェイスター
ジェイスターの 入浴関連
ジェイスターの シャワーベンチ
ジェイスターの バスステップ
簡易型入浴補助リフト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57333940
品番
JC35M3-H
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,998
販売価格(税別)
¥
179,998
バスケットに入れる
コンパクトで設置と持ち運びが簡単
座席の高さはリモコン操作で自由に変えられます。
浴槽内に吸盤をしっかり固定するだけで簡単にご使用できます。
質量(kg)
10
電源
充電式バッテリー
充電時間
1.5時間(往復30回分使用可)
アズワン品番
69-1217-31
リクライニング
60〜90°
座面奥行(cm)
50
座面高(cm)
8〜48
座幅(cm)
40
寸法(幅W×奥行D)(cm)
31×63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000