肌カウンセリングスコープ API

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57333958 品番3R-API100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。
測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。

材質ABS+PC 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60 充電時間約2時間 動作時間約2時間 撮像素子1/4CMOS バッテリー容量(mAh)1150 画素数カメラ:約200万画素 アズワン品番60-2879-33 電圧×電流(VA)入力:5V/2A
注意
※油分は付属の皮膚用紙を使って計測。皮膚用紙のみの追加購入も可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする