3/22より値下げ!現場を応援

肌カウンセリングスコープ ASM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57334010 品番3R-ASM100
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別) 値下げ
589,800

肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。
お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。
約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。
測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。

材質ABS+PC 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50 充電時間約2時間 ディスプレイ5.5インチ 動作時間約1時間30分〜2時間30分 撮像素子1/4 CMOS バッテリー容量(mAh)2990 画素数カメラ:約500万画素 アズワン品番60-2879-30 電圧×電流(VA)入力:5V / 3A ストレージ内部:32GB
注意
※モードによって異なります
※油分は付属の皮膚用紙を使って計測。皮膚用紙のみの追加購入も可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする