アイリスチトセ
アイリスチトセの 歩行関連
アイリスチトセの 杖
アイリスチトセの 杖ホルダー
汎用杖ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57334046
品番
ツエホルダ-STKH01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
椅子の肘などにファスナーテープまたはねじにて取り付けられます。
付属品
ネジ
材質
本体/ポリエチレン、ベルト/ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×46×28
アズワン品番
68-9512-08