アズワン
アズワンの ナースグッズ
アズワンの ナースポーチ
胸ポケット用パステルケース ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57334071
品番
334021
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
胸ポケットの汚れを防ぐ。
裏面には安全ピン付きで安心。
落下防止に役立つクリップ付。
日本製
材質(本体)
人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール
質量(g)
約25
寸法(cm)
縦15×幅7×厚さ0.5
アズワン品番
60-0878-66