D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
膝山保護太郎 ブラックM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57334606
品番
#WK-800
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ズボンの上からでも素肌の上からでも装着可能。
補助ベルトを締めることでサポート性をアップします。
締め付けの調整も可能。
ひざうらメッシュ生地でムレを最小限に抑えます。
仕様
●サイズ目安:ひざ頭周り28〜36cm●部位:ひざ
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
16.5
アズワン品番
68-9811-07