ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の トレーボックス
標本容器 60mL フタ黄 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
57334658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色
フタ:黄
容量(mL)
60
アズワン品番
8-2259-13
口内径×胴径×全高(mm)
Φ43×Φ44.5×60.0