歩行器 アイルウォークライト シャルムブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57335437 品番-
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥67,648
販売価格(税別)
61,498

座面を下ろすとブレーキが連動する歩行器。座る際に駐車ブレーキ掛け忘れによる転倒事故リスクを軽減します。
左右前輪が繋がっており同じ方向を向くことで操作性が向上しました。
おしゃれなバッグは持っているだけで気分が上がるようなデザインです。

材質アルミニウム 寸法(mm)480×590×770〜860 質量(kg)5.1 積載荷重(kg)【バッグ】5 耐荷重(kg)75 キャスター【前輪】Φ145mm(固定・左右60°)【後輪】Φ145mm(固定) 座面高さ(mm)450 アズワン品番68-9770-94 折りたたみ寸法(mm)480×300×840 座面寸法(幅×奥行)(mm)310×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする